Referencias
SMC:KQ2E12-00G
Rubix:799246379000
fabricante:01544638

Documentos
Detalles de producto : KQ2E12-00G
One-touch fitting, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Unión de mamparo.
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tubos del mismo diámetro.
Botón de liberación: Tipo redondo
Rosca de conexión: Tamaño en pulgadas (NPT, UNF) o tamaño métrico (M, R, Rc)
Opción: Ninguna
Material de rosca /
Tratamiento superficial: G (Acero inoxidable 303)
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 12
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tubos del mismo diámetro.
Botón de liberación: Tipo redondo
Rosca de conexión: Tamaño en pulgadas (NPT, UNF) o tamaño métrico (M, R, Rc)
Opción: Ninguna
Material de rosca /
Tratamiento superficial: G (Acero inoxidable 303)
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 12
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable 303, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | kq2-g |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,51 € Sin IVA
/ unidad
36,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días