Referencias
Festo:TCK-1/8-PK-6
Rubix:798196881000
fabricante:4486
EAN:4052568018924

Resumen técnico
| Material | zinc fundido a presión (cuerpo);aluminio (tuerca) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : TCK-1/8-PK-6
Conector rápido en T TCK-1/8-PK-6 Giratorio con 2 anillos de sellado. Tamaño nominal=4,9 mm, Tipo de sello en espiga roscada=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión neumática=(* G1/8, * PK-6 con tuerca de unión), Nota sobre materiales=Cumple con RoHS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Material | zinc fundido a presión (cuerpo);aluminio (tuerca) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,71 € Sin IVA
/ unidad
11,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días