Referencias
SMC:H06-02S
Rubix:751606567043
fabricante:H06-02S

Documentos
Detalles de producto : H06-02S 00048053
La serie de racores autoalineantes H, DL, L, LL cuenta con diez estilos y cinco O.D. de tubo, ofreciendo una amplia gama de racores que se adaptan a cualquier aplicación. El casquillo con reborde ensanchado evita la pérdida accidental del casquillo al insertar la tubería en el cuerpo del racor. El casquillo con reborde endurecido evita la rotura del casquillo al apretar la tuerca. El I.D. acampanado proporciona baja resistencia al flujo dentro del racor. El mecanismo de sujeción del tubo ofrece una sensación firme al insertar la tubería y evita que la tubería se deslice al enroscarla.
Cualidades
•Racores autoalineantes H, DL, L, LL
O.D. del tubo aplicable: 4, 6, 8, 10, 12
Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
Presión de prueba: 1.0MPa
Fluido de operación: aire
O.D. del tubo aplicable: 4, 6, 8, 10, 12
Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
Presión de prueba: 1.0MPa
Fluido de operación: aire
Información técnica
Atributos
| Material | c3604bd, c3771be (cuerpo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,86 € Sin IVA
/ unidad
2,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días