Referencias
SMC:KQ2LF08-02N
Rubix:799250559000
fabricante:KQ2LF08-02N

Documentos
Detalles de producto : KQ2LF08-02N
Los racores KQ2 de conexión rápida (one-touch), en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores por compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto la mordaza (chuck) como el collet, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,23 € Sin IVA
/ unidad
6,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días