Referencias

Parker:3169 04 13
Rubix:798986699000
fabricante:3169 04 13
EAN:0820099244457
3169 - EXTENDED MALE STUD ELBOW BSPP AND METRIC THREAD

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1schlauch (außen-ø 4 mm)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3169 04 13


La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y modulares multivía que ofrecen múltiples configuraciones. Resistentes, ligeros y compactos, estos conectores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100% sometidos a pruebas de estanqueidad en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de larga duración probada y contrastada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Ecológicos gracias al flujo total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Conectores múltiples
• Conectores enchufables modulares
• Racores autosellantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro; otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø Métrico: de 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgada: de 1/8" a 1/2"

Reglamentaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 16
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,013

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Peso con embalaje145 g
Materialacero inoxidable
Conexión 1schlauch (außen-ø 4 mm)
Conexión 2g 1/4 (bspp außengewinde)
Diámetro de tubo4 mm
30 mm
60 mm
5,72 € Sin IVA
/ unidad
6,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días