KQ2W08-01NS

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2W08-01NS
Rubix:799250459000
fabricante:00984731
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2W08-01NS


Los racores KQ2 One-Touch, en medidas métricas y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
5,78 € Sin IVA
/ unidad
6,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días