QSL-3/8-6

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSL-3/8-6
Rubix:798080704000
fabricante:190660
EAN:4052568042929
QSL-3/8-6 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materialpbt
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSL-3/8-6


Racor en L a presión QSL-3/8-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x15x25 mm
Peso neto35,1 g
Materialpbt
Conexión 1r 3/8
Perfilqsl
Conexión 212.5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,29 Sin IVA
/ unidad
5,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días