Referencias
SMC:KQ2VS06-01AS
Rubix:798266430000
fabricante:KQ2VS06-01AS
EAN:3618036043044

Documentos
Detalles de producto : KQ2VS06-01AS
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2VS, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable tornillo Allen
Cualidades
Acepta tubos de nylon y de uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 € Sin IVA
/ unidad
4,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días