Referencias
Festo:NPQH-Y-Q10-E-P10
Rubix:798956079000
fabricante:578412
EAN:4052568061159

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-Y-Q10-E-P10
Conector en Y a presión NPQH-Y-Q10-E-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=9,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x38x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66,48 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 10 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,90 € Sin IVA
/ unidad
11,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días