KQ2ZF04-M5A 00984575

Codo de derivación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2ZF04-M5A
Rubix:798266719000
fabricante:KQ2ZF04-M5A
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 14
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2ZF04-M5A 00984575


Racor de conexión rápida (one-touch), material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZF, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable macho-hembra doble horizontal

Cualidades

Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
Anillo de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Materiala (latón)
Conexión 14
Perfilkq2zf
Conexión 24
5,12 € Sin IVA
/ unidad
6,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días