NPQR-DK-M7-Q4

Conexión enchufable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQR-DK-M7-Q4
Rubix:799262483000
fabricante:8085658
EAN:4052568451004
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta calidad (de alta aleación); juntas fpm; collarín de presión ppsu; conforme a rohs
Conexión 1externe draad m7
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQR-DK-M7-Q4


ACOPLAMIENTO ROSCADO INSERTABLE NPQR-DK-M7-Q4

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable de alta calidad (de alta aleación); juntas fpm; collarín de presión ppsu; conforme a rohs
Conexión 1externe draad m7
Perfildiseño recto (diseño recto)
Conexión 2voor buis buitendiameter 4 mm
Temperatura máx.150 °C
Tipoacoplamiento roscado insertable (principio de empuje-tiro)
Diámetro de tubo4 mm
15,95 € Sin IVA
/ unidad
19,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días