Referencias
SMC:KFL06-01
Rubix:752103166043
fabricante:KFL06-01

Resumen técnico
| Material | manguito de resina; tuerca de unión/cuerpo: latón |
|---|---|
| Conexión 1 | r(pt) 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : KFL06-01 00050965
Los racores de inserción KF son adecuados para su uso con tubos de nailon, nailon blando y poliuretano. El mecanismo de inserción proporciona una fuerza de retención fiable en ambos lados del tubo (tanto en el interior como en el exterior). La serie KF puede utilizarse para un amplio rango de presiones, desde el vacío hasta una presión de 1.0MPa.
KFL, Racordaje con rosca, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Material | manguito de resina; tuerca de unión/cuerpo: latón |
|---|---|
| Conexión 1 | r(pt) 1/8 |
| Perfil | manguito de resina |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | codo macho (kfl) |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,06 € Sin IVA
/ unidad
3,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días