KQ2Y04-G01A

Té con rosca macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2Y04-G01A
Rubix:798491352000
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 14
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2Y04-G01A


Los racores one-touch KQ2, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado seguro bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el anillo de sujeción, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la extracción del tubo.
Racor instantáneo serie kq2

Cualidades

Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Materiala (latón)
Conexión 14
4,82 € Sin IVA
/ unidad
5,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días