Referencias
SMC:AS2001F-04-3
Rubix:752100406043
EAN:3618035546300
Detalles de producto : AS2001F-04-3
El uso de los controles de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2, tanto en sistema en pulgadas (NPT) como métrico R(PT), y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con las versiones opcionales codo y universal (mayor flexibilidad) y caudal de entrada y caudal de salida, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Fácil instalación y desmontaje
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3,2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Tamaño del cuerpo: 200 (base 1/8)
Diámetro exterior del tubo aplicable: 04 (4 mm)
Fabricado bajo pedido: Ninguno
Opción: Tuerca de bloqueo hexagonal
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3,2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Tamaño del cuerpo: 200 (base 1/8)
Diámetro exterior del tubo aplicable: 04 (4 mm)
Fabricado bajo pedido: Ninguno
Opción: Tuerca de bloqueo hexagonal
Cualidades
Son resistentes a la corrosión.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | rosca exterior gas 1/8' |
|---|---|
| Tipo | as-t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,38 € Sin IVA
/ unidad
16,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días