Referencias
SMC:AS2001F-06T
Rubix:751600706043
EAN:3618035546225
Detalles de producto : AS2001F-06T
Los reguladores de velocidad de la serie AS con protección antimanipulación y ajuste con destornillador están disponibles en modelos acodados, universales o en línea. Tanto los tipos con ajuste con destornillador como los de protección antimanipulación impiden el accionamiento involuntario, pero el tipo con protección antimanipulación ofrece una protección adicional al requerir una herramienta especial para los ajustes. La serie AS es adecuada para su uso en salas blancas donde el polvo procedente de la decoloración y el óxido de materiales de cobre es inaceptable.
AS*1F-T, Regulador de caudal, En línea, No manipulable
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/8' rosca exterior |
|---|---|
| Tipo | regulador de caudal serie as1000/2000 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,01 € Sin IVA
/ unidad
14,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días