Referencias
SMC:AS3200-02
Rubix:752100474043
Detalles de producto : AS3200-02
El uso de controladores de caudal SMC con racores integrados reduce el tiempo de instalación y la altura, y permite diseños de máquina más compactos. El cuerpo de estos controladores de caudal puede girarse, lo que facilita la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 pulgada (NPT) y mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo de 3,2 a 12 mm (mm) y de 1/8 a 1/2 (pulgada), en versiones en ángulo o rectas (mayor flexibilidad) y con ajuste en la entrada o en la salida, estos controladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Serie de restrictor de caudal as
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | rosca macho gas 1/8' |
|---|---|
| Tipo | regulador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,90 € Sin IVA
/ unidad
28,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días