Referencias
SMC:AS2201FS-02-10A
Rubix:799242762000
fabricante:AS2201FS-02-10A

Documentos
Detalles de producto : AS2201FS-02-10A
Los reguladores de caudal SMC con racores de conexión rápida integrados minimizan el tiempo de instalación, reducen la altura de montaje y permiten un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten rotar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en roscas desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en métrica R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgadas), y con opciones de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y funciones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Rosca: Métrica, R o NPort. Tamaño: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de operación: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | codo |
|---|---|
| Tipo | as2201fs-02-10a |
| Material | latón (niquelado por deposición química) |
| Flujo | 36000 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fsa |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,95 € Sin IVA
/ unidad
24,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días