Referencias
SMC:AS4201FS-04-12S
Rubix:798599596000
fabricante:AS4201FS-04-12S
EAN:3618035531740

Documentos
Detalles de producto : AS4201FS-04-12S
El uso de reguladores de caudal SMC con racores One-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar la instalación. Disponibles con roscas de M3 a 1/2 pulgadas (NPT) y métricas R(PT), tubos de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métrico) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgada), codos y racores universales opcionales (mayor flexibilidad), así como entradas y salidas de medidor, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
-Tamaño del orificio: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diámetro exterior de los tubos aplicables: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
-Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Serie de limpieza: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 4 (1/2)
Tipo: 2 (codo)
Tipo de control: 0 (Meter-out)
Dirección del indicador: 0°
Rosca: R (o ninguna)
Tamaño del orificio: 04 (1/2)
Ancho entre caras: 9 mm (o ninguno)
Tubaje: 12 (ø12)
Junta de estanqueidad: S (con compuesto sellador)
Fabricado bajo pedido: Ninguno
-Diámetro exterior de los tubos aplicables: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
-Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Serie de limpieza: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 4 (1/2)
Tipo: 2 (codo)
Tipo de control: 0 (Meter-out)
Dirección del indicador: 0°
Rosca: R (o ninguna)
Tamaño del orificio: 04 (1/2)
Ancho entre caras: 9 mm (o ninguno)
Tubaje: 12 (ø12)
Junta de estanqueidad: S (con compuesto sellador)
Fabricado bajo pedido: Ninguno
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | válvula de control de caudal |
| Material | pbt (cuerpo a); latón niquelado sin electrólisis (cuerpo b, guía de aguja); pom (mando); pbt (aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); pom (tapa a, tapa b, engranaje, engranaje indicador); acero inoxidable (clip), nbr/acero inoxidable (junta) |
| Serie | as-fs |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,98 € Sin IVA
/ unidad
33,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días