DIN 471 INOX A1 M-032 [E 32 INOX] - CIRE32A9781 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:881010
Spartex:CIRE32A9781
Rubix:799113253000
fabricante:0471232
EAN:4043377039781


Resumen técnico
| Diámetro interior | 29.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-032 [E 32 INOX] - CIRE32A9781 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 32X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 29.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.5 mm |
| Tipo | 0.354 |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
220,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
29.6 mm
Diámetro exterior
32 mm