Opciones de filtro
Categorías
  • retenedor y anillo elástico (222)
  • Marca
  • spartex
    (214)
  • elesa+ganter
    (4)
  • gedore
    (3)
  • milwaukee
    (1)
  • 12 Producto(s) de 222 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    DIN 471 INOX A1 M-030 [E 30 INOX] - CIRE30A9774 ANILLO EXTERIOR

    • Ref. sustituida:881008
    • spartex:CIRE30A9774
    • rubix:799113255000
    • fabricante:0471230
    • ean:4043377039774
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:27.9 mm
    • Diámetro exterior:40.5 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A1
    142,00 € Sin IVA
    / 50 unidades
    brand logobrand logo

    DIN 6799 INOX A1.4122 M-012,3 ARANDELA SEGURIDAD P/EJE

    • spartex:TRUARC6A1.4122
    • rubix:799109689000
    • fabricante:679926
    • ean:4043377146960
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:6 mm
    • Diámetro exterior:12.3 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A1
    235,40 € Sin IVA
    / 1000 unidades
    brand logobrand logo

    DIN 472 INOX A1 M-019 [I 19 INOX] - CIRI19A0190 ANILLO INTERIOR

    • Ref. sustituida:CIRINT19A2
    • spartex:CIRI19A0190
    • rubix:799108645000
    • fabricante:0472219
    • ean:4043377040190
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:19 mm
    • Diámetro exterior:20.5 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A1
    88,92 € Sin IVA
    / 100 unidades
    brand logobrand logo

    6675360 KB 3270 - ANILLO DE SUJECION D 36 MM

    • gedore:KB 3270
    • rubix:798176752000
    • fabricante:6675360
    • ean:4010886667538
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:36 mm
    • Diámetro exterior:47.8 mm
    • Material/acabado:Acero
    4,37 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 471 M-023 ANILLO EXTERIOR [E 23] - REF CIREXT23BR <>

    • spartex:CIREXT23BR
    • rubix:798806177000
    • fabricante:881760
    • ean:3660757388904
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:21.5 mm
    • Diámetro exterior:31 mm
    • Material/acabado:Acero
    27,31 € Sin IVA
    / 100 unidades
    brand logobrand logo

    6705960 8010 A 01

    • gedore:8010 A 01
    • rubix:798178036000
    • fabricante:6705960
    • ean:4010886670590
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:10 mm
    • Diámetro exterior:9.53 mm
    • Material/acabado:Acero
    23,31 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GN 705-30-E

    • elesa+ganter:GN.30696
    • rubix:798687762000
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:30 mm
    • Diámetro exterior:45 mm
    • Material/acabado:Acero
    3,26 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ANPS-35 ENSAMBLAJE DE SUJECION

    • elesa+ganter:ANPS-35
    • rubix:798578130000
    • fabricante:319971
    • ean:8055007062973
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:35 mm
    • Diámetro exterior:65 mm
    • Material/acabado:Tecnopolímero
    3,07 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GN 706.2-42-B20-ST COLLARINES SEMIPARTIDOS

    • elesa+ganter:GN 706.2-42-B20-ST
    • rubix:798587406000
    • fabricante:GN 706.2-42-B20-ST
    • ean:4045525528864
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:20 mm
    • Diámetro exterior:42 mm
    • Material/acabado:Acero
    8,88 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 9926 INOX A1 M-060 ANILLO ELASTICO ALAMBRE RED. P/ORIFICIOS

    • spartex:9926431060
    • rubix:799113444000
    • fabricante:9926431060
    • ean:4043377390707
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:60 mm
    • Diámetro exterior:64.7 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A1
    233,50 € Sin IVA
    / 50 unidades
    brand logobrand logo

    6657620 KB 2170 - ANILLO DE SUJECION D 45 MM

    • gedore:KB 2170
    • rubix:798176750000
    • fabricante:6657620
    • ean:4010886665763
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:45 mm
    • Material/acabado:Acero
    3,49 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ANILLO DE RETENCION DE 1 27-44 MM

    • milwaukee:1" RETAINING RING+PIN 27 - 44 MM
    • rubix:799024497000
    • fabricante:4932480451
    • ean:4058546407360
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:55 mm
    • Material/acabado:Acero
    3,20 € Sin IVA
    / unidad