DIN 471 INOX A1 M-008 [E 8 INOX] - CIRE8A9989 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:880987
Spartex:CIRE8A9989
Rubix:799113223000
fabricante:047128
EAN:4043377039989


Resumen técnico
| Diámetro interior | 7.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-008 [E 8 INOX] - CIRE8A9989 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 8X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 7.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 0.8 mm |
| Tipo | 0.016 |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,90 € Sin IVA
/ 200 unidades
94,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
7.4 mm
Diámetro exterior
8 mm