DIN 471 INOX A1 M-022 [E 22 INOX] - CIRE22A9682 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:881003
Spartex:CIRE22A9682
Rubix:799113269000
fabricante:0471222
EAN:4043377039682


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-022 [E 22 INOX] - CIRE22A9682 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 22X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.2 mm |
| Tipo | 0.16 |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
181,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
20.5 mm
Diámetro exterior
22 mm