DIN 471 INOX A1 M-063 [E 63 INOX] - CIRE63A0740 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE63A0740
Rubix:799113232000
fabricante:0471263
EAN:4043377410740


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-063 [E 63 INOX] - CIRE63A0740 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 63X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 58.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 2 mm |
| Tipo | anillos de seguridad para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
226,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
58.8 mm
Diámetro exterior
63 mm