DIN 472 INOX A1 M-032 [I 32 INOX] - CIRI32A2889 ANILLO INTERIOR
Pasadores para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRI32A2889
Rubix:799113160000
fabricante:0472453232
EAN:4043377362889


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34.4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 472 INOX A1 M-032 [I 32 INOX] - CIRI32A2889 ANILLO INTERIOR
Anillos de seguridad internos A1 32X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34.4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.2 mm |
| Tipo | anillos de bloqueo para orificios |
| Norma | DIN 472 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
291,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
32 mm
Diámetro exterior
34.4 mm