DIN 472 INOX A1 M-108 [I 108 INOX] - CIRI108A0894 ANILLO INTERIOR
Pasadores para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRI108A0894
Rubix:799113216000
fabricante:04722108
EAN:4043377410894


Resumen técnico
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 472 INOX A1 M-108 [I 108 INOX] - CIRI108A0894 ANILLO INTERIOR
Anillos de seguridad internos A1 108X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 4 mm |
| Tipo | anillos de bloqueo para agujeros |
| Norma | DIN 472 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,70 € Sin IVA
/ 5 unidades
599,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
108 mm
Diámetro exterior
115 mm