ANILLO DE RETENCION DE 1 27-44 MM

Retenedor y anillo elástico Milwaukee

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:1" RETAINING RING+PIN 27 - 44 MM
Rubix:799024497000
fabricante:4932480451
EAN:4058546407360
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior55 mm
Material/acabadoAcero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ANILLO DE RETENCION DE 1 27-44 MM


SHOCKWAVE Impact Duty™ Retaining Rings come 1-piece design. Retaining Rings are not intended to bear any load, they provide extra security between socket and tool. Package includes 1 Retaining Ring, available in 3 sizes.

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior55 mm
Material/acabadoAcero
Tiporetaining ring with pin (shockwave impact duty 1'; 27-44 mm hex)
3,20 € Sin IVA
/ unidad
3,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días