DIN 6799 INOX A1.4122 M-012,3 ARANDELA SEGURIDAD P/EJE

Arandelas de bloqueo de eje

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:TRUARC6A1.4122
Rubix:799109689000
fabricante:679926
EAN:4043377146960
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior12.3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DIN 6799 INOX A1.4122 M-012,3 ARANDELA SEGURIDAD P/EJE


Arandelas de seguridad para eje A1.4122 12,3X6X0,7

Información técnica


Atributos
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior12.3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Grosor0.7 mm
Tipoarandelas de seguridad para ejes
Normadin 6799
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,40 Sin IVA
/ 1000 unidades
284,83 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Diámetro interior

Diámetro exterior

Seleccione variantes (6)