CINTA WASHI 2899, AZUL, 24MMX50M

3M™ Cinta Washi 2899

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:289924
Rubix:799099945000
fabricante:7100055239
EAN:08021684758249
brand logo

Resumen técnico

Anchura24 mm
Longitud50 m
Colorazul

Documentos

Detalles de producto : CINTA WASHI 2899, AZUL, 24MMX50M


Esta cinta es una cinta adhesiva azul útil para una amplia gama de aplicaciones en los mercados industriales, es decir, transporte, construcción, automoción …
La cinta de enmascarar 2899 es una cinta de enmascarar azul recubierta con un respaldo de papel de arroz fino y suave con un adhesivo acrílico, ideal para enmascarar pinturas en general. Su espesor es de 0,081 mm y su resistencia a la tracción es de 30,7 N / cm. Soporta temperaturas de 150 ° C durante 1 hora en acero inoxidable.

Cualidades

Designed with a thin flexible backing for consistently sharp paint edges on both curved and straight paint lines;Firm acrylic adhesive afford easy removal and a good temperature resistance;Easy to tear by hand, with additives incorporated into the backing to prevent paint flaking;Easy adhesive removal;Thickness 0,081 mm

Aplicaciones

Cuenta con un respaldo suave para bordes de pintura nítidos en superficies curvas y líneas de pintura rectas.;El adhesivo acrílico firme ofrece una fácil extracción y buena resistencia a la temperatura.;Se desgarra fácilmente a mano, con aditivos incorporados en el respaldo para evitar que la pintura se descascare;fácil remoción de adhesivo

Información técnica


Atributos
Anchura24 mm
Longitud50 m
Colorazul
5,54 Sin IVA
/ unidad
6,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días