UU001569191

3M™ Cinta de Enmascarado 301E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:301E36
Rubix:798569137000
fabricante:7100042902
EAN:04054596798052
brand logo

Resumen técnico

Anchura36 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UU001569191


Su soporte grueso facilita la realización de líneas

Aplicaciones

La cinta de enmascarado 30E es una cinta de papel crepé grueso para aplicaciones industriales con buena resistencia al agua.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)247x271x271 mm
Peso con embalaje5617 g
Anchura36 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Grosor0.16 mm
36 mm
50000 mm
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Anchura