CINTA ENMASCARAR 4323 50MT X 12MM CREMA KREEP 60

tesa Professional 4323 Masking GP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tesa:04323-00004-00
Rubix:799222258000
EAN:4005800035104
brand logo
Resumen técnico
Anchura12 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 4323 50MT X 12MM CREMA KREEP 60


cinta de enmascadado de papel finamente creapda con adhesivo de caucho natural para múltiples aplciaciones.
tesa® 4323 General Purpose Paper Masking Tape / Good Adhesion / Hand-tearability / Good Paint Anchorage / Good Conformability / Good Tack

Cualidades

* The crepe paper backing ensures a good conformability.
* The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
* The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting and painting applications.

Aplicaciones

Enmascarado de interiores.
Cinta de pintor

Información técnica


Atributos
Peso neto8791,09 g
Anchura12 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Grosor0.125 mm
Materialcaucho natural
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,04 Sin IVA
/ unidad
1,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Color

Seleccione variantes (6)