Referencias
SMC:RHCB80-800
Rubix:798856854000



Resumen técnico
| Tipo | modelo básico |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Diámetro de cilindro | 800 mm |
Documentos
Detalles de producto : RHCB80-800
Las aplicaciones de cilindros de alta velocidad o alta carga con frecuencia requieren dispositivos adicionales de control de velocidad y caudal para controlar la detención de la carga. SMC's RHC series presenta un diseño de amortiguador más largo capaz de detener cargas pesadas o de alta velocidad mientras mantiene la simplicidad de un cilindro estándar con amortiguación de aire. Este amortiguador mejorado permite la distancia cinética, lo que resulta en la capacidad de absorber hasta 23.8 ft-lb de energía y operar de forma fiable a velocidades de hasta 118 in/sec. Incluso con el rendimiento mejorado del RHC, el ajuste del amortiguador sigue siendo tan simple como ajustar la válvula de aguja del amortiguador.
RHC, Cilindro de gran potencia, Doble efecto, Vástago simple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14530 g |
|---|---|
| Tipo | modelo básico |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Diámetro de cilindro | 800 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2122,72 € Sin IVA
/ unidad
2568,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días