DFSP-50-30-PS-PA

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-50-30-PS-PA
Rubix:798686426000
fabricante:576152
EAN:4052568225162
DFSP-50-30-PS-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro51 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-50-30-PS-PA


Cilindro de tope DFSP-50-30-PS-PA Carrera=30 mm, diámetro del pistón=50 mm, rosca de la varilla del pistón=M8, amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje=cualquier

Información técnica


Atributos
Peso neto1205,2 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro51 mm
174,28 € Sin IVA
/ unidad
210,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días