RS2H50-30BL-D

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:RS2H50-30BL-D
Rubix:799247688000
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RS2H50-30BL-D


La serie RSQ es un cilindro de tope de altura fija con una resistencia probada y características de baja rotura. La serie RSG es un cilindro de tope de altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse en función de la distancia necesaria para detener la pieza de trabajo. El cilindro de tope de gran resistencia RSH está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieran un dispositivo de parada externo.

Cualidades

-Cilindro de cierre de alta resistencia
Tubería disponible en 2 direcciones
Variedad de opciones disponibles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)93x177x98 mm
Peso neto1700 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,51 Sin IVA
/ unidad
551,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días