Referencias
SMC:RHCB40-1000
Rubix:751604796043

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de alta potencia |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1000 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : RHCB40-1000
Las aplicaciones de cilindros de alta velocidad o alta carga con frecuencia requieren dispositivos adicionales de control de velocidad y caudal para controlar la detención de la carga. SMC's RHC series presenta un diseño de amortiguador más largo capaz de detener cargas pesadas o de alta velocidad mientras mantiene la simplicidad de un cilindro estándar con amortiguación de aire. Este amortiguador mejorado permite la distancia cinética, lo que resulta en la capacidad de absorber hasta 23.8 ft-lb de energía y operar de forma fiable a velocidades de hasta 118 in/sec. Incluso con el rendimiento mejorado del RHC, el ajuste del amortiguador sigue siendo tan simple como ajustar la válvula de aguja del amortiguador.
RHC, Cilindro de gran potencia, Doble efecto, Vástago simple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6200 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de alta potencia |
| Carrera de cilindro | 1000 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1216,99 € Sin IVA
/ unidad
1472,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días