Referencias
Festo:DFSP-40-30-F-PA
Rubix:799265528000
fabricante:576131
EAN:4052568224950

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-40-30-F-PA
Cilindro de tope DFSP-40-30-F-PA Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago del pistón=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 814,7 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,80 € Sin IVA
/ unidad
177,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días