DFSP-50-30-S-PA

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-50-30-S-PA
Rubix:798967683000
fabricante:576146
EAN:4052568225100
DFSP-50-30-S-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-50-30-S-PA


Cilindro de tope DFSP-50-30-S-PA Carrera=30 mm, Diámetro del émbolo=50 mm, Rosca del vástago=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1248 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro30 mm
174,28 € Sin IVA
/ unidad
210,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días