Referencias
Festo:DFSP-40-25-PS-PA
Rubix:799265531000
fabricante:576127
EAN:4052568224912

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-40-25-PS-PA
Cilindro de tope DFSP-40-25-PS-PA Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago=M8, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 831 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,54 € Sin IVA
/ unidad
171,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días