Referencias
Festo:DFSP-32-20-DF-PA
Rubix:799166097000
fabricante:576109
EAN:4052568224738

Resumen técnico
| Tipo | cilindro tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-32-20-DF-PA
Cilindro tope DFSP-32-20-DF-PA Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Rosca del vástago=M6, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 95x46x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 470 g |
| Tipo | cilindro tope |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,10 € Sin IVA
/ unidad
142,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días