RS2H50-30BM

RS2H, Cilindro tope de servicio pesado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RS2H50-30BM
Rubix:799246564000
fabricante:RS2H50-30BM
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro tope de servicio pesado
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro50 mm

Documentos

Detalles de producto : RS2H50-30BM


La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con resistencia probada y características de bajo esfuerzo inicial. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Se puede elevar o bajar según la distancia necesaria para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope RSH de servicio pesado está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieran un dispositivo de detención externo.

Cualidades

Cilindro tope de servicio pesado. Diámetros (mm): 50, 63, 80. Conexión de tubería disponible desde 2 direcciones. Tipo de montaje: brida. Variedad de opciones disponibles

Información técnica


Atributos
Tipocilindro tope de servicio pesado
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro50 mm
441,11 € Sin IVA
/ unidad
533,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días