RSDQA40TF-30DZ

Cilindro tope

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:RSDQA40TF-30DZ
Rubix:799157675000
fabricante:01760533
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro40 mm
Documentos

Detalles de producto : RSDQA40TF-30DZ


La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con resistencia demostrada y características de baja fuerza de arranque. La serie RSG es un cilindro tope de altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope de servicio pesado RSH está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieran un dispositivo de detención externo.

Cualidades

•Cilindro tope de altura fija
Doble efecto y simple efecto
Compatible con Auto Switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,79 Sin IVA
/ unidad
135,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días