RSDQB20TF-15DZ

Cilindro tope compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RSDQB20TF-15DZ
Rubix:799246340000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro tope
Carrera de cilindro15 mm
Diámetro de cilindro20 mm

Documentos

Detalles de producto : RSDQB20TF-15DZ


La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con resistencia comprobada y características de baja fuerza de arranque. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Se puede elevar o bajar según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope RSH de servicio pesado está diseñado especialmente para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieren un dispositivo de detención externo.

Cualidades

•Cilindro tope de altura fija
Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro tope
Carrera de cilindro15 mm
Diámetro de cilindro20 mm
72,84 € Sin IVA
/ unidad
88,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días