DFSP-Q-32-20-DF-PA

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-Q-32-20-DF-PA
Rubix:799265502000
fabricante:576115
EAN:4052568224790
DFSP-Q-32-20-DF-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro20 mm
Diámetro de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-Q-32-20-DF-PA


Cilindro de tope DFSP-Q-32-20-DF-PA Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Rosca del vástago del pistón=M6, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto462,36 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro20 mm
Diámetro de cilindro20 mm
142,26 € Sin IVA
/ unidad
172,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días