DFSP-50-20-PF-PA

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DFSP-50-20-PF-PA
Rubix:799265522000
fabricante:576159
EAN:4052568225230
DFSP-50-20-PF-PA Stopper cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro20 mm
Diámetro de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DFSP-50-20-PF-PA


Cilindro de tope DFSP-50-20-PF-PA Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Rosca del vástago del pistón=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1145,33 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro20 mm
Diámetro de cilindro20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,64 Sin IVA
/ unidad
208,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días