CHSGCA50TF-400N

CILINDRO HIDRÁULICO ISO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CHSGCA50TF-400N
Rubix:799242267000
fabricante:CHSGCA50TF-400N
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro hidráulico iso
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro400 mm

Documentos

Detalles de producto : CHSGCA50TF-400N


Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versión compacta, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3.5 MPa a 16 MPa. Los diámetros de cilindro están disponibles, según la serie, desde 20 hasta 160. Están disponibles auto switches en la mayoría de los modelos.

Cualidades

•Se han reducido el área de proyección, el peso y la longitud total en comparación con la serie CH2
Diámetros aplicables: 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Presión nominal: 16 MPa
Disponible en carreras de 25mm a 1000mm según la selección del diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro hidráulico iso
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro400 mm
611,67 Sin IVA
/ unidad
740,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días