CILINDRO ISO15552 D40 C160 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:895865
Rubix:799082966000
fabricante:895865
EAN:3660338481666
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D40 C160 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipoiso15552
105,54 € Sin IVA
/ unidad
127,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días