Referencias

SMC:C85F12-160
Rubix:799255401000
fabricante:00154931
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85F12-160


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: sin rotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, con extremos engarzados. Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipocilindro iso
43,16 € Sin IVA
/ unidad
52,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días