Referencias
Festo:DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R
Rubix:799267150000
fabricante:1781062
EAN:4052568247874

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3272,75 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,96 € Sin IVA
/ unidad
373,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días