Referencias
SMC:CDG5BA50TFSV-25
Rubix:799253482000
EAN:3618035881654

Documentos
Detalles de producto : CDG5BA50TFSV-25
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado intensivo, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso seguro en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de retenes, lo que prolonga la vida útil. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos expuestos al agua.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro resistente al agua |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 201.5 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Conexión | g 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
| Material | acero inoxidable 304 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,01 € Sin IVA
/ unidad
272,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días