Referencias
SMC:CP96SDB63-300C
Rubix:798592329000
fabricante:CP96SDB63-300C
EAN:3618035711593
Documentos
Detalles de producto : CP96SDB63-300C
ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
CP96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica
Cualidades
-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de aire |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,02 € Sin IVA
/ unidad
182,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días