AEVC-16-5-A-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-16-5-A-P-A
Rubix:798191792000
fabricante:188102
EAN:4052568076900
AEVC-16-5-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-16-5-A-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-16-5-A-P-A Para detección de proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraída=5 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto81,21 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipoaevc cilindro de carrera corta
64,01 € Sin IVA
/ unidad
77,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días